S16R SVJCL-11 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3690678
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3690678
EAN/GTIN 7291075220681
Producentnummer 3690678
L-nummer L23990 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 19 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afstivning 19 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -4 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter