{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| Driftstid | 21.024 h | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Måletromle-diameter | 18 mm | |
| Målespindel-diameter | 6,35 mm | |
| Målespindel, roterende | nej | |
| Målefladernes parallelitet | 6 µm | |
| Målefladernes planhed | 1 µm | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Preset-funktion | ja | |
| Cifferhøjde | 7,5 mm | |
| Skærmbelysning | nej | |
| Skift mellem Relativ-/Absolutmåling | ja | |
| Måletallerken-diameter | 20 mm | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleoverfladedesign | måletallerkener | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet; forsynet med hårdmetal | |
| Nøjagtighed ± | 6 µm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±6 µm | |
| Målekraft min. | 3 N | |
| Målekraft maks. | 8 N | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Længde i alt | 346 mm | |
| Bredde i alt | 213 mm | |
| Højde i alt | 43 mm | |
| Måleområde min. | 50 mm | |
| Måleområde maks. | 75 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Testrapport | nej |
| Artikelnummer | 369-252-30 | |
| EAN/GTIN | 4946368689630 | |
| Producentnummer | 369-252-30 | |
| L-nummer | L40010 11193 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |