{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | óxido de prata-zinco (AgO) | |
| Tempo de funcionamento | 21.024 h | |
| Tipo de proteção IP | IP65 | |
| Embalagem | Mala | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Diâmetro do tambor micrométrico | 18 mm | |
| Diâmetro do fuso de medição | 6,35 mm | |
| Fuso de medição em rotação | não | |
| Paralelismo das áreas de medição | 6 µm | |
| Nivelamento das áreas de medição | 1 µm | |
| Leitura, | 0,001 mm | |
| Função de predefinição | sim | |
| Tamanho dos dígitos | 7,5 mm | |
| Iluminação do visor | não | |
| Comutação entre medição relativa/absoluta | sim | |
| Diâmetro do disco de medição | 20 mm | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | micrómetro externo | |
| Passo do fuso | 0,5 mm | |
| Roquete com limitador de binário | sim | |
| Bloqueio/alavanca de aperto | sim | |
| Unidade da leitura | milímetro | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Modelo das áreas de medição | prato de medição | |
| Passo do tambor de medição | 1/100 mm | |
| Superfície das áreas de medição | com ponta de metal duro; temperado | |
| Precisão ± | 6 µm | |
| Desvio de medição E MPE | ±6 µm | |
| Força de medição mín. | 3 N | |
| Força de medição máx. | 8 N | |
| Número de micrómetros | 1 un. | |
| Comprimento total | 346 mm | |
| Largura total | 213 mm | |
| Altura total | 43 mm | |
| Faixa de medição mín. | 50 mm | |
| Faixa de medição máxima | 75 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protocolo de teste | não |
| Número do artigo | 369-252-30 | |
| EAN/GTIN | 4946368689630 | |
| Número do fabricante | 369-252-30 | |
| Número L | L40010 11193 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |