Sæt med parallelklodser (9 par)

Art.-nr.: 366751
Sæt pris 9 par (DKK 582,75 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 9 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Antal lister 9 par
Længde L 160 mm
Bredde B 4 mm
Bredde-tolerance ± 0,02 mm
Højde H 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Hårdhed (HRC) 60
Formbeskrivelse parallel; plan
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366751
EAN/GTIN 4045197559371
Producentnummer 366751
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Parvist slebet, hårdhed 60 HRC.
Nøjagtighed: Højdetolerance ±0,01 mm, breddetolerance ±0,02 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.