Set parallelle onderlegplaten

Artikelnummer: 366751
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 9 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking kist / kast / box
Aantal segmenten 9 paar
Lengte 160 mm
Breedte 4 mm
Breedtetolerantie ± 0,02 mm
Hoogte 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Hoogtetolerantie ± 0,01 mm
Hardheid (HRC) 60
Vormbeschrijving parallel; vlak
Producttype parallelle onderlegplaten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 366751
EAN/GTIN 4045197559371
Nummer fabrikant 366751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Paarsgewijs geslepen, hardheid 60 HRC.
Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie ±0,01 mm, breedtetolerantie ±0,02 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten