{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Embalagem | caixa / box | |
| Número de réguas | 9 Par | |
| Comprimento | 160 mm | |
| Largura | 4 mm | |
| Tolerância de largura ± | 0,02 mm | |
| Altura | 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm | |
| Tolerância de altura ± | 0,01 mm | |
| Dureza (HRC) | 60 | |
| Descrição da forma | em paralelo; plano(a) | |
| Tipo de produto | bases paralelas |
| Número do artigo | 366751 | |
| EAN/GTIN | 4045197559371 | |
| Número do fabricante | 366751 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |