Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bac detaşabil Gripp pentru sistem cu schimbare rapidă a bacurilor, Lăţimea bacurilor: 80mm

Cod articol.: 362636 80

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Lăţimea bacurilor B 80 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Tip de fixare Prindere fără scule
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Număr producător GL-X234-080-03-LA-00
Producător/responsabil MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descriere

Exécution:

SolidCLAMP®. Système innovant Click and Go pour un changement de mors aisé et rapide sur divers types d’étaux.

Avantage(s):

  • Changement des mors ultra-rapide – Augmentation du temps de fonctionnement des machines grâce à des coûts d’équipement minimum.
  • Précision de répétabilité maximale pour un contour de serrage librement sélectionnable.
  • Utilisation des mors rapportés indépendante du fabricant – Remplacement aisé des mors du fabricant de l’étau 1 par ceux du fabricant de l’étau 2.
  • Aucun vissage, dès lors aucune accumulation de copeaux.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de matériaux bruts.

Adapté(s) pour:

Semelles 362635 réf. 4, 6, 7, 9, 11 et 12 (système 2).

Remarque(s):

Commander séparément les mors supplémentaires 362638; 362639!