Etau machine fixe 150I

Réf.: 362175 150I
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type pouce
Plage de serrage b 0 mm - 232 mm
Force serrage 36 kN
Hauteur corps de base c +/- 0,012 73 mm
Hauteur mors C 44,5 mm
Largeur mors A 151 mm
Longueur corps de base a 427 mm
Largeur corps de base B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Entraxe f 98,4 mm
Ouverture de clé 3/4 pouce
Code couleur pour accessoires adaptés NC-HOLEX
Déplacement rapide non
Mors interchangeables oui
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362175 150I
EAN / GTIN 4062406384098

Description

Exécution:

Corps de base robuste en fonte, glissières et surface trempées. Ouvertures de nettoyage dans le corps de base pour une bonne évacuation des copeaux. Soulèvement de la pièce réduit grâce à l’introduction spéciale de la force dans le mors mobile.

Utilisation:

Universelle.

Livraison:

Avec 2× mors rapportés, 2× mors supplémentaires 362181 et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 362177362183, manivelle 362190, jeu de pièces de rechange 362199. Fixation à l’aide des vis pour rainures en T 375300 et alignement via des taquets 375365.

Remarque(s):

Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques.
Version en pouces – Vis et filetage en pouces, entraînement 6 pans = ouv. 3/4 pouce.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange