{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Gerardi 125 | |
Kæbebredde A | 125 mm | |
Vægt | 18,3 kg | |
Samlet længde L | 520 mm | |
Spændeområde b | 320 mm | |
Basisenhedshøjde G | 40 mm | |
Kæbehøjde C | 40 mm | |
Pasnot langsgående l | 16 mm | |
Pasnot tværgående n | 16 mm | |
Maks. spændekraft ved 60 Nm | 25 kN | |
Farvekode til passende tilbehør | Gerardi 125 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362105 125 | |
EAN/GTIN | 2050001774262 | |
Producentnummer | 3.22.10000 |