Modulopbygget skruestik lang, Kæbebredde A: 125mm

Art.-nr.: 362105 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Gerardi 125
Kæbebredde A 125 mm
Vægt 18,3 kg
Samlet længde L 520 mm
Spændeområde b 320 mm
Basisenhedshøjde G 40 mm
Kæbehøjde C 40 mm
Pasnot langsgående l 16 mm
Pasnot tværgående n 16 mm
Maks. spændekraft ved 60 Nm 25 kN
Farvekode til passende tilbehør Gerardi 125
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362105 125
EAN/GTIN 2050001774262
Producentnummer 3.22.10000
Producent/ansvarlig person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
  • Let indstilling af spændebredde.
  • Maskinskruestik med nedholderbakker.
  • Indsatshærdet HRC 60.
  • Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive lavtryksbakke, 1 emnestop, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter