Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Højtryks- skruestik, Kæbebredde: 125mm

Art.-nr.: 362010 125

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362010 125
EAN/GTIN 4045197233837
Producentnummer 362010 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
  • Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
  • Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
  • Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
  • Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

Anvendelse:

  • Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
  • De præcise fremstillingstolerancer muliggør efterfølgende montering af flere skruestikke efter hinanden.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par hærdede spændebakker, håndsving.

Specialtilbehør:

  • Fikserings- og fastspændingssæt, se nr. 360530; tilbehør, se nr. 362015 − 362025.
  • Flere bakker, se nr. 362400362620.

Bemærk:

Til montering af bakker fra tilbehøret skal standardbakkerne afmonteres.
Til anvendelse af bakker nr. 362400362620 afmonteres standardforsatsbakkerne, hvorefter forsatsbakker nr. 362400362620 monteres på M10-boringen i midten.