{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til type | 125 | |
| Kæbebredde b | 126 mm | |
| Kæbehøjde h | 58 mm | |
| Højde, h1 | 20 mm | |
| Kæbelængde l | 85 mm | |
| Længde, l1 | 32 mm | |
| passer til farvekode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361620 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401234 | |
| Producentnummer | 6921684012231 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |