Sovitinleuka kiinteä 125

Tuote nro.: 361620 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 126 mm
Leukojen korkeus h 58 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 85 mm
Pituus l1 32 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Valmistajan numero 6921684012231

Kuvaus

Malli:

Kiinteä leuka.

Käyttö:

  • Käytettävissä olevien tai omatekoisten leukojen kiinnittämiseen.
  • HD-leukojen 362390362600 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.