Bærerbakke pendulerende, mobil, Til type: 125

Art.-nr.: 361336 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 97 mm
c 24 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Kæbelængde l 189 mm
passer til farvekode LCV125G; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361336 125
EAN/GTIN 4250364402415
Producentnummer 6921734072842
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Bærebakke, der kan pendle mobilt, bruges til udligning af ikke-parallelle opspændingsflader og til opspænding af uregelmæssige emner.

Passer til:

Titan 2 nr. 361302.

Bemærk:

Kileholdere + tilbehør nr. 361341361352, gribeindsatser nr. 361238361250.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter