Tukileuat heilurimainen, liikkuva, tyypille: 125

Tuote nro.: 361336 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 97 mm
c 24 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Leukojen pituus l 189 mm
Sopii värikoodiin LCV125G; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361336 125
EAN / GTIN 4250364402415
Valmistajan numero 6921734072842
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Käyttö:

Liikkuva uiva tukileuka tasapainottaa erisuuntaisia kiinnityspintoja ja sitä tarvitaan epätasaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Titaani 2 nro 361302.

Ohje:

Kiilakiinnikkeet + tarvikkeet nro 361341361352, tartuntakärjet nro 361238361250.