Tartópofa szorítókörmökhöz, T-Rex-hez / Centro Gripp-hez önbeálló 125

Cikkszám: 361207 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Pofamagasság h 16 mm
Pofahossz l 79 mm
Befogási tartomány, max. hengeres 226 / 250 mm
Befogási tartomány, min. hengeres 80 / 80 mm
Befogási tartomány, max. négyszög 185 / 247 mm
Befogási tartomány, min. négyszög 26 / 27 mm
Hozzávaló színkód T-Rex; Centro Gripp
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Gyártó száma 6921884072042

Leírás

Felhasználás:

A tartópofák a 361238; 361240; 361245; 361250 sz. standard fogóbetétek befogására alkalmasak (nem alkalmasak a 361345 sz. 125 méretű és a 361350 sz.125 méretű univerzális befogó készlethez). Önbeálló mobil pofa nem párhuzamos befogófelületek kiegyenlítéséhez. A szorítókörmök a furatkiosztásokra igény szerint felcsavarozhatóak a különböző geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható:

Mozgó pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez és 361180 sz. Centro Grip-hez.