Bakke til støttelister 125

Art.-nr.: 361131 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 45 mm
Kæbelængde l 66 mm
Længde, l1 15 mm
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361131 125
EAN/GTIN 4045197809438

Betegnelse

Anvendelse:

Bakken er trukket 2,5 mm tilbage. Ideel i kombination med støttelisterne nr. 366740.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.