Nástavbová čelist pro dosedací lišty, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361131 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 45 mm
Délka čelisti L 66 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361131 125
EAN / GTIN 4045197809438
Číslo výrobce 361131 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Čelist je odsazena dozadu o 2,5 mm. Ideální v kombinaci s dosedacími lištami č. 366740.

Vhodné pro:

5-osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 − 361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.