Överback för höjdanslag 125

Art-nr: 361131 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 45 mm
backlängd l 66 mm
Längd l1 15 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361131 125
EAN/GTIN 4045197809438

Benämning

Användningsdata:

Backen är dragen bakåt 2,5 mm. Perfekt i kombination med höjdanslagen nr 366740.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.