Trinbakke Mobil, Type: 160

Art.-nr.: 360573 160
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 160,4 mm
Kæbehøjde h 49,8 mm
Højde, h1 25 mm
Kæbelængde l 114 mm
Længde, l1 64 mm
Til type 160
passer til farvekode HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360573 160
EAN/GTIN 4069515011297
Producentnummer 360573 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Materiale:

Hærdet, nitreret, begge sider glatte.

Passer til:

NC-højtryksspænder nr. 360565.

Leveringsomfang:

Inkl. fastgørelsesskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter