Getrapte bek mobiel, Type: 160

Artikelnummer: 360573 160
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 160,4 mm
Bekhoogte h 49,8 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 114 mm
Lengte l1 64 mm
Voor type 160
Geschikt voor kleurcode HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360573 160
EAN/GTIN 4069515011297
Nummer fabrikant 360573 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Materiaal:

Gehard, genitreerd, beide zijden glad.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machineklem nr. 360565.

Levering:

Incl. bevestigingsschroeven.

Downloads en documenten

Geschikte producten