{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| backbredd b | 160,4 mm | |
| backhöjd h | 49,8 mm | |
| Höjd h1 | 25 mm | |
| backlängd l | 114 mm | |
| Längd l1 | 64 mm | |
| För typ | 160 | |
| passar färgkod | HOLEX NC | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 360573 160 | |
| EAN/GTIN | 4069515011297 | |
| Tillverkarens nummer | 360573 160 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |