Trinbakke fast 125

Art.-nr.: 360469 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 92 mm
Længde, l1 43 mm
passer til farvekode HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360469 125
EAN/GTIN 4045197777942

Betegnelse

Anvendelse:

Til montering af HD-bakker nr. 362390362600.

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC-højtryksspændere nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.