Porrasleuat kiinteä 125

Tuote nro.: 360469 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 92 mm
Pituus l1 43 mm
Sopii värikoodiin HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942

Kuvaus

Käyttö:

HD-leukojen nro 362390362600 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC-koneruuvipuristin nro 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.