Lépcsős pofa fix 125

Cikkszám: 360469 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 92 mm
Hossz l1 43 mm
Hozzávaló színkód HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942

Leírás

Felhasználás:

A 362390362600 sz. HD pofák befogásához.

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

360400; 360465; 360500; 360510; 361301 sz. nagy szorítóerejű gépsatuhoz.