C4 PCLNR-27050-16X Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til rhombiske CNMX- og CNMG-platter

Art.-nr.: 3602911
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3602911
EAN/GTIN 7291075272277
Producentnummer 3602911
L-nummer L23990 631

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 50 mm, totallængde (OAL) 74 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 40 grader
  • Funktionel længde (LF) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader