A25S SDUCL-11 Borestænger med skruespænde til positive rombiske 55° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3602689
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602689
EAN/GTIN 7291075065060
Producentnummer 3602689
L-nummer L23990 558

Betegnelse

Beskrivelse:

borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 32 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 11T302-PF
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Vendeplatter