A25S SDUCL-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3602689
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602689
EAN/GTIN 7291075065060
Številka proizvajalca 3602689
L-število L23990 558

Opis

Opis:

vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 32 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 11T302-PF
  • DMin, odcep 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -5 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 45 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki