AVLFCR 24-4 Schroefdraadboorstangen voor 35° ruitvormige beitelplaatjes met 7° speling

Artikelnummer: 3602660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602660
EAN/GTIN 7291075233315
Nummer fabrikant 3602660
L-nummer L23990 1164

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 1,77″, totale lengte (OAL) 13.78″, schachthoogte (H) 1,417″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 1″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,77″
  • Totale lengte (OAL): 13,78″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -8 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2,8″
  • Schachthoogte (H): 1,417″

Geschikte producten

Inserts