HSK A63WH-SVJCR-J16 Værktøjsholder med HSK-grænseflade med 15° tilgang på multitasking-maskiner til 35°-platter

Art.-nr.: 3602391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3602391
EAN/GTIN 7291075200201
Producentnummer 3602391
L-nummer L24230 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 142 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1604
  • Samlet længde (OAL) 142 mm