Paire de mors de préhension 2

Réf.: 360184 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 120 mm
Plage de serrage S1 20 mm - 30 mm
Plage de serrage S2 110 mm - 120 mm
Plage de serrage S3 50 mm - 60 mm
Plage de serrage S4 80 mm - 90 mm
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360184 2
EAN / GTIN 4062406199821

Description

Exécution:

Trempés, pour le serrage de pièces brutes. Les mors de préhension peuvent être utilisés comme mors réversibles. Niveau de serrage avec 4 mm de haut.
Les mors couvrent quatre plages de serrage.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript