S32T SVLBCL-16 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601072
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601072
EAN/GTIN 7291075065435
Producentnummer 3601072
L-nummer L23990 594

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 40 mm, total længde (OAL) 318,5 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VCMT 160404-FPC
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 318,5 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 63,2 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Vendeplatter