S32T SVLBCL-16 Screw Lock Back Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3601072
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601072
EAN/GTIN 7291075065435
Nummer fabrikant 3601072
L-nummer L23990 594

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin deelafmeting 40 mm, totale lengte (OAL) 318,5 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 160404-FPC in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 318,5 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 63,2 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten

Inserts