SVJCL 12-3 93° indstiksvinkel skruelåseværktøj med 35° diamantskær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601067
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601067
EAN/GTIN 7291075095265
Producentnummer 3601067
L-nummer L23990 1289

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 4-1/2″, hovedlængde (LH) 1,18″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 4-1/2″
  • Funktionel bredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): VC.. 3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter