SVJCL 12-3 Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de avans de 93° care transportă Plăcuţe diamantate de 35° cu unghi degajat de 7°.

Cod articol: 3601067
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601067
EAN / GTIN 7291075095265
Număr producător 3601067
L-Număr L23990 1289

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de avans de 93° care transportă plăcuţe diamantate de 35° cu unghi degajat de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 1.18″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Inserţii