S08K SCLCR-06 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3600851
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600851
EAN/GTIN 7291075064520
Nummer fabrikant 3600851
L-nummer L23990 402

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, Dmin deelstuk 10,5 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 5 mm
  • Dmin afsteken 10,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 12 mm
  • Schachthoogte (H) 8 mm

Geschikte producten

Inserts