S-SDUCR 16-3 Borestænger med skruelås og 55° rombiske skær med 7° frihøjde

Art.-nr.: 3600836
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600836
EAN/GTIN 7291075093162
Producentnummer 3600836
L-nummer L23990 1073

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 tommer, minimum boring diameter (DMIN) 1,22 tommer, samlet længde (OAL) 12 tommer, skaft højde (H) 0,92 tommer

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,63″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,22″
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -5 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 2,17″
  • Skafthøjde (H): 0,92″

Egnede produkter

Vendeplatter