S-SDUCR 16-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3600836
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600836
EAN/GTIN 7291075093162
Številka proizvajalca 3600836
L-število L23990 1073

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,22″, skupna dolžina (OAL) 12 ″, višina vpenjala (H) 0,92″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,22″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2,17″
  • Višina vpenjala (H): 0,92″

Ustreznih izdelkov

Vstavki