3D-kantføler med lysvisning kort, Spændeskaft-⌀: 20mm

Art.-nr.: 359075 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Spændeskaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
International konstruktionsstørrelse A23 (8LR932)
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning batteridrevet
Samlet længde L 118 mm
Spændeakseldiameter D3 20 mm
Sonde-diameter D1 10 mm
Med sporkugle ja
Tastkugle-diameter D 10 mm
Produkttype 3D føler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359075 20
EAN/GTIN 4045197383129
Producentnummer 1032000
Producent/ansvarlig person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Fjederlejret følerkugle beskytter apparatet mod beskadigelse, hvis der startes for hurtigt.
Funktionsdelene er hærdede og slebne.
Aftastningspræcision ±0,01 mm.

Funktion:

Ved kontakt mellem følerkugle og metallisk emne får batterierne lampen til at lyse = registrering af referencepunkt.

Anvendelse:

  • Justering af emnereferenceflader eller kanter.
  • Bestemmelse af boremidtpunkter centrisk i forhold til arbejdsspindlet.

Ved berøring i z-aksen skal referencelængden i kalibreringsapparatet findes, og der skal tages højde for den.

Leveringsomfang:

Inklusive specialbatteri nr. 081560 A23.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter