• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3D-Kantentaster mit Leuchtanzeige kurz, Einspannschaft-⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 359075 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Einspannschaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Internationale Baugröße A23 (8LR932)
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge gesamt L 118 mm
Durchmesser Einspannschaft D3 20 mm
Durchmesser Tastkopf D1 10 mm
mit Tastkugel ja
Durchmesser Tastkugel D 10 mm
Produktart 3D Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359075 20
EAN / GTIN 4045197383129
Herstellernummer 1032000
Hersteller/verantwortliche Person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.
Funktionsteile gehärtet und geschliffen.
Antast-Genauigkeit ±0,01 mm.

Funktion:

Bei Kontakt von Tastkugel und metallischem Werkstück bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

Verwendung:

  • Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
  • Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

Beim Antasten in Z-Achse muss die Bezugslänge im Voreinstellgerät ermittelt und berücksichtigt werden.

Lieferumfang:

Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.