3D-kantavkännare med indikeringslampa Kort 20 mm

Art-nr: 359075 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

inspänningsskaftets ⌀ 20 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 A23
⌀ avkännarkula 10 mm
totallängd 118 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 359075 20
EAN/GTIN 4045197383129
Tillverkarens nummer 1032000

Benämning

Utförande:

Den fjäderlagrade avkännarkulan skyddar apparaten mot skador vid alltför snabba rörelser.
Funktionsdelar härdade och slipade.
Beröringsnoggrannhet ± 0,01 mm.

Funktion:

Vid kontakt mellan avkännarkulan och det metalliska arbetsstycket tänds lampan med hjälp av batterier = referenspunkten detekterad.

Användningsdata:

  • För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.
  • Bestämning av hålcentrum centriskt med arbetsspindeln.

Vid kontakt i z-axeln måste referenslängden i förinställningsapparaten bestämmas och beaktas.

Leveransinnehåll:

Inklusive specialbatteri nr 081560 A23.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar