Monteringshjælp, PSC, Til holderstørrelse: 80

Art.-nr.: 358698 80
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358698 80
EAN/GTIN 4069515094917
Producentnummer 358698 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indekserbart.
  • Fastgørelse af værktøj med klemarm.

Anvendelse:

Til montering på filebænken.

Passer til:

Type SK − til DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 og ANSI.