Dispositifs de montage, PSC, Pour dim. porte-outils: 80

Réf.: 358698 80
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Montage-Hilfe
Pour porte-outils PSC 80
Diamètre embase 80 mm
Propriété orientable oui
Plage de pivotement max. 90 degrés
Matériau aluminium
Type de produit dispositifs de montage

Identification et classification

Référence article 358698 80
EAN / GTIN 4069515094917
Réf. fabricant 358698 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Indexable à 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Serrage des outils à l’aide d’un levier.

Utilisation:

Fixation sur établi.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.