Montage-Hilfe, PSC, für Aufnahmegröße: 80

Artikel-Nr.: 358698 80
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358698 80
EAN / GTIN 4069515094917
Herstellernummer 358698 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexierbar.
  • Klemmung der Werkzeuge über einen Klemmhebel.

Verwendung:

Zur Montage auf der Werkbank.

Passend für:

Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.