Drejemidtemåleelement, Type: VG1

Art.-nr.: 354783 VG1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 3 mm
Skalainddelingsværdi, analog 0,01 mm
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed, analog millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354783 VG1
EAN/GTIN 4260192271954
Producentnummer 002600001
Producent/ansvarlig person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Betegnelse

Funktion:

Til præcis måling / kontrol af drejeværktøjers drejecentrum. Måleurets skalaværdi 0,01 mm, måleområde 3 mm.

Bemærk:

Montering på kameraarm via fastgørelse med skruer. Inkl. måleur.