{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 3 mm | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 354783 VG1 | |
| EAN / GTIN | 4260192271954 | |
| Číslo výrobce | 002600001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de |