Matavimo prietaisas pjovimo briaunos padėties nustatymui, Tipas: VG1

Prekės Nr.: 354783 VG1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso medžiaga metalas
Indikatorius analogin.
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 3 mm
Skalės padalos, analogin. 0,01 mm
Reguliuojamos tolerancijos ribos taip
Blokų skaitymas, analogin. milimetrinis
padalos vertė 0,01 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis laikrodinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354783 VG1
EAN / GTIN 4260192271954
Gamintojo numeris 002600001
Gamintojas / atsakingas asmuo Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Germany, www.tschorn-gmbh.de

Aprašymas

Funkcija:

Tiksliam įrankio pjovimo briaunos padėties išmatavimui / patikrinimui centro (ašies Y) atžvilgiu. Laikrodinio indikatoriaus skalės padalos vertė 0,01 mm, matavimo ribos 3 mm.

Pastaba:

Varžtais prisukama prie kameros gembės. Su indikatoriumi.