Stigeforlængelsesstige 2-delt GFK/Alu uden tværstang 2x8 trin

Art.-nr.: 35108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Testet op til 1.000 V
Antal traverser 0
Producentbetegnelse Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu ohne Traverse 2x8 Sprossen
Kvalitets- og testsejl VDE
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 8
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 5,3 m
Traverser ja
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Bæreevne 150 kg
Stigedele, længde 2,45 m
Stige-længde, forlænget 4,2 m
Stige-længde, trukket ind 2,45 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 35108
EAN/GTIN 4031405351080
Producentnummer 035108
L-nummer L90110 1232
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Glidende stige lavet af GRP / aluminium
  • Stænger fremstillet af glasfiberforstærket rektangulære rørprofiler (mindst 10 års ældningsmodstand)
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Nem højdejustering fra trin til trin
  • Fra str. 2 x 14 trin: Praktisk højdejustering fra trin til trin ved hjælp af et kabeltræk med automatiske slagkroge
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Stiger op til 3.0 m med nivello-stigesko
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Velegnet til arbejde i nærheden af eller på strømførende dele
  • Testet op til 1000 V i henhold til din en 61478:2002 afsnit 6.5.1 og A1:2004 kategori 1
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..
  • Bemærk: Produkter med GRP-indhold er udelukket fra ombytning på grund af deres følsomhed; den lovpligtige garanti gælder (aldersmodstand 10 år)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5300 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde forlænget: 4200 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2450 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: GRP/alu
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x8 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja