{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Nombre de traverses | 0 | |
| Référence fabricant | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu ohne Traverse 2x8 Sprossen | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,42 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 8 | |
| Largeur échelon | 0,03 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur de travail env. | 5,3 m | |
| Traverses | oui | |
| Norme | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur éléments | 2,45 m | |
| Longueur échelle déployée | 4,2 m | |
| Longueur échelle repliée | 2,45 m | |
| Type de produit | echelles d’appui |
| Référence article | 35108 | |
| EAN / GTIN | 4031405351080 | |
| Réf. fabricant | 035108 | |
| Article hors catalogue | L90110 1232 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |