{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Anzahl Quertraversen | 0 | |
| Herstellerbezeichnung | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu ohne Traverse 2x8 Sprossen | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,42 m | |
| Anzahl Leiterteile | 2 | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 8 | |
| Sprossen-Breite | 0,03 m | |
| Sprossen-Tiefe | 0,03 m | |
| Sprossen-Abstand | 280 mm | |
| Sprossen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Arbeitshöhe ca. | 5,3 m | |
| Traversen | ja | |
| Norm | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiterteile-Länge | 2,45 m | |
| Leiter-Länge ausgefahren | 4,2 m | |
| Leiter-Länge eingefahren | 2,45 m | |
| Produktart | Anlegeleiter |
| Artikelnummer | 35108 | |
| EAN / GTIN | 4031405351080 | |
| Herstellernummer | 035108 | |
| L-Nummer | L90110 1232 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |